Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 42375 Perie Utilitară Albă 10-1/2 Inch | AF4KUQ 8ZEU7

REMCO 42375 Perie utilitare albă 10-1/2 inci

În stoc
Articol: AF4KUQ Model: 42375Crucea Ref: 8ZEU7

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€13.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de vase
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei10.5 "
Lățimea periei1"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime8"
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală10.5 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 42377 Perie pentru vase Portocaliu Poliester 10-1/2 In | AA8JZT 18G888 42377PortocaliuPortocaliu€13.13
REMCO 42376 Perie utilitara galbena 10-1/2 in | AF4CLZ 8PN31 42376GalbenGalben€13.13
REMCO 42372 Perie Utilitară Verde 10-1/2 Inch | AF4EKW 8TR46 42372VerdeVerde€13.13
REMCO 42374 Perie utilitara rosie 10-1/2 in | AF4ZJV 9RZC9 42374RoșuRoșu€13.13
REMCO 42373 Perie Utilitară Albastră 10-1/2 Inch | AF6AUU 9UEA9 42373AlbastruAlbastru€13.13
REMCO 42371 Perie pentru vase, margine de răzuit, medie, dimensiune 11 inch, PP/PBT, roz | CM7QYW 42371--€8.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 42375 Perie utilitare albă 10-1/2 inci
€13.13 /unitate