Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 53705 Perie tubulară polipropilenă moale albă 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTM 38Y515

REMCO 53705 Perie tubulară albă polipropilenă moale 2-3/8 x 19-5/8

În stoc
Element: AC7WTM Model: 53705Crucea Ref: 38Y515
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
€21.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei6"
Lățimea periei2.375 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester moale
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime13.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă, oțel inoxidabil
Lungime totală19.625 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 53702 Perie tubulară Polipropilenă moale verde 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTJ 38Y512 53702VerdeVerde€21.31
REMCO 53703 Perie tubulara albastra polipropilena moale 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTK 38Y513 53703AlbastruAlbastru€21.31
REMCO 53704 Perie tubulara polipropilena moale rosu 2-3/8 x 19-5/8 in | AC7WTL 38Y514 53704RoșuRoșu€21.31
REMCO 53706 Perie tubulara galbena polipropilena moale 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTN 38Y516 53706GalbenGalben€21.31
REMCO 53708 Perie tubulară, medie, 2.4 inchi x 19.7 inchi, dimensiune, violet | CM7PUQ 53708--€16.88
RFQ
REMCO 53701 Perie tubulară, medie, 2.4 inchi x 19.7 inchi, dimensiune, roz | CM7PUR 53701--€16.88
RFQ
REMCO 53707 Perie tubulară, medie, 2.4 inchi x 19.7 inchi, dimensiune, portocaliu | CM7PUT 53707--€16.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 53705 Perie tubulară albă polipropilenă moale 2-3/8 x 19-5/8
€21.31 /unitate