Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 53794 Perie tubulara polipropilena moale rosu 2 x 19-5/8 in | AC7WUH 38Y534

REMCO 53794 Perie tubulară polipropilenă moale roșie 2 x 19-5/8 in

În stoc
Articol: AC7WUH Model: 53794Crucea Ref: 38Y534

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€20.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tub și supapă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5"
Lățimea periei2"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester moale
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime13 25 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă, oțel inoxidabil
Lungime totală19.625 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 53792 Perie tubulară verde polipropilenă moale 2 x 19-5/8 inci | AC7WUF 38Y532 53792VerdeVerde€20.74
REMCO 53793 Perie tubulară polipropilenă moale albastră 2 x 19-5/8 inci | AC7WUG 38Y533 53793AlbastruAlbastru€20.74
REMCO 53795 Perie tubulară polipropilenă moale albă 2 x 19-5/8 inci | AC7WUJ 38Y535 53795AlbAlb€20.74
REMCO 53796 Perie tubulară din polipropilenă moale galbenă 2 x 19-5/8 inci | AC7WUK 38Y536 53796GalbenGalben€20.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 53794 Perie tubulară polipropilenă moale roșie 2 x 19-5/8 in
€20.74 /unitate