Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 5380-103-9 Perie de scurgere Poliester Negru 6-1/2 inch Lungime totală | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 Perie de scurgere Poliester Negru 6-1/2 inch Lungime totală

În stoc
Element: AF3RMR Model: 5380-103-9Crucea Ref: 8CKN5
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
€49.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei6"
Lățimea periei4"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaNegru
Lungime totală6.5 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 5380-103-2 Perie tubulară Polipropilenă rigidă verde 4 x 6-1/2 inci | AC7WUL 38Y537 5380-103-2VerdeVerde€54.76
REMCO 5380-103-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 4 x 6-1/2 inci | AC7WUM 38Y538 5380-103-3AlbastruAlbastru€54.76
REMCO 5380-103-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 4 x 6-1/2 inci | AC7WUN 38Y539 5380-103-4RoșuRoșu€54.76
REMCO 5380-103-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 4 x 6-1/2 inci | AC7WUP 38Y540 5380-103-5AlbAlb€54.76
REMCO 5380-103-6 Perie tubulară din polipropilenă rigidă galbenă 4 x 6-1/2 inci | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6GalbenGalben€54.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 5380-103-9 Perie de scurgere Poliester Negru 6-1/2 inch Lungime totală
€49.15 /unitate