Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 55102 Suport tampon pentru frecat verde 3-3/4 x 9 inch | AF4TTH 9JXL7

REMCO 55102 Suport tampon pentru frecat verde 3-3/4 x 9 inch

În stoc
Element: AF4TTH Model: 55102Crucea Ref: 9JXL7
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
€58.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru scrub pad
CuloriVerde
Lungime9"
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3924905650
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 55104 Suport tampon pentru frecat roșu 3-3/4 x 9 inch | AF3QRQ 8C122 55104Roșu€58.35
REMCO 55105 Suport tampon pentru frecat alb 3-3/4 x 9 inch | AF3QRR 8C123 55105Alb€58.35
REMCO 55103 Suport tampon pentru frecat albastru 3-3/4 x 9 inch | AF4EZU 8ULP3 55103Albastru€58.35
REMCO 55106 Suport tampon pentru frecat galben 3-3/4 x 9 inch | AF4RYZ 9HYK6 55106Galben€58.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 55102 Suport tampon pentru frecat verde 3-3/4 x 9 inch
€58.35 /unitate