BUSSMANN Siguranță, indicatoare, 32 VCA, lungime 5/8", diametru 1/4"


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 1 / 4 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: LittleFuse 301 (AMP) , Indicator / Neindicativ: indicând , Lungime: 5 / 8 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
AGA-2
2200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC5€11.83
A
AGA-3
3200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC5€11.66
A
AGA-5
51kA la 125 VAC125 VAC5€11.66
A
AGA-7-1 / 2
7.51kA la 125 VAC125 VAC5€11.83
A
AGA-15
151kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€10.47
A
AGA-20
201kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€11.83
A
AGA-30
301kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€11.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?