Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN AGA-5 5A AGA neindicatoare 125VAC - pachet de 5 | AE7WMZ 6AYC5

BUSSMANN Siguranță AGA-5 5A AGA 125VAC neindicativ - pachet de 5

În stoc
Articol: AE7WMZ Model: AGA-5Crucea Ref: 6AYC5
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
€11.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuLittleFuse 301 (AMP)
Amplificatoare cu siguranță5
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii1kA la 125 VAC
Lungime5 / 8 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN AGA-15 15A AGA 32VAC neindicativ - pachet de 5 | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€11.01
BUSSMANN AGA-2 Siguranță 2A Neindicativă AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC5€11.83
Siguranță BUSSMANN AGA-20 20A AGA 32VAC neindicativ - pachet de 5 | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€11.83
BUSSMANN AGA-3 Siguranță 3A Neindicativă AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200A la 125 VAC, 100A la 250 VAC125 / 250 VAC5€11.65
Siguranță BUSSMANN AGA-30 30A AGA 32VAC neindicativ - pachet de 5 | AE7WMY 6AYC4 AGA-30301kA la 32 VAC, 100A la 125 VAC32 VAC5€11.42
BUSSMANN AGA-7-1/2 Siguranță 7-1/2A Neindicatoare AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51kA la 125 VAC125 VAC5€11.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță AGA-5 5A AGA 125VAC neindicativ - pachet de 5
€11.65 /ambalaj