Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 64402 Perie pentru unghii Verde 45/64 Trim L Pet | AC3EEF 2RWC9

REMCO 64402 Perie pentru unghii Verde 45/64 Trim L Pet

În stoc
Articol: AC3EEF Model: 64402Ref încrucișat: 2RWC9
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
€17.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de unghii
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiVerde
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei4.5 "
Lățimea periei1.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaVerde
mâner Lungime4 57 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală4.5 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaArticolPreț
REMCO 64407 Perie pentru unghii Portocaliu 45/64 Trim L Pet | AA8JZV 18G897 64407PortocaliuPortocaliuPerie de unghii€17.36
REMCO 64408 Perie pentru unghii Mov 45/64 Trim L Pet | AA8JZW 18G898 64408VioletVioletPerie de unghii€17.36
REMCO 64403 Perie pentru unghii Albastru 45/64 Trim L Pet | AC3EEG 2RWD1 64403AlbastruAlbastruPerie de unghii€17.36
REMCO 64404 Perie pentru unghii Roșu 45/64 Trim L Pet | AC3EEH 2RWD2 64404RoșuRoșuPerie de unghii€17.36
REMCO 64405 Perie pentru unghii Alb 45/64 Trim L Pet | AC3EEJ 2RWD3 64405AlbAlbPerie de unghii€17.36
REMCO 64406 Perie pentru unghii Galben 45/64 Trim L Pet | AC3EEK 2RWD4 64406GalbenGalbenPerie de unghii€17.36
REMCO 64409 Perie pentru unghii Negru 45/64 Trim L Pet | AE4VWU 5NAJ2 64409NegruNegruPerie de unghii€17.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 64402 Perie pentru unghii Verde 45/64 Trim L Pet
€17.36 /unitate