Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 6959MD3 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Albastru | AA8JYU 18G810

REMCO 6959MD3 Mini racletă de bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Albastru

În stoc
Element: AA8JYU Model: 6959MD3Crucea Ref: 18G810

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini răzuitor de bancă
CuloriAlbastru
AmenajăriO bucată, turnată prin injecție
Lungime3.5 "
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleDa
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală5.5 "
StilDetectabil de metale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipDetectabil de metale
Lăţime5.5 "
Temp.-22 grade F/-30 grade C până la 176 grade F/80 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8205595510
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 6959MD2 Mini racletă de bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Verde | AA8JYR 18G808 6959MD2Verde€15.51
REMCO 6959MD4 Mini racletă de bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Roșu | AA8JYT 18G809 6959MD4Roșu€15.51
REMCO 6959MD5 Deșeuri de mini bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Alb | AA8JYV 18G811 6959MD5Gri€15.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6959MD3 Mini racletă de bancă 5-1/2 x 3-1/2 Design modern Albastru
€15.51 /unitate