Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 6960MD2 Racletă de bancă din polipropilenă 8-1/2 x 5 inch design modern verde | AA8JYK 18G802

REMCO 6960MD2 Racletă de bancă Polipropilenă 8-1/2 x 5 inch Design modern Verde

În stoc
Element: AA8JYK Model: 6960MD2Crucea Ref: 18G802

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€61.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de bancă
CuloriVerde
AmenajăriO bucată, turnată prin injecție
Lungime5"
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleDa
Lungime totală5"
Lățimea totală8.5 "
StilDetectabil de metale
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipDetectabil de metale
Lăţime8.5 "
Temp.-22 grade F/-30 grade C până la 176 grade F/80 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 6960MD4 Racletă de bancă din polipropilenă 8-1/2 x 5 inch design modern roșu | AA8JYL 18G803 6960MD4Roșu€61.37
REMCO 6960MD3 Racletă de bancă din polipropilenă 8-1/2 x 5 inch design modern albastru | AA8JYM 18G804 6960MD3Albastru€61.37
REMCO 6960MD5 Racletă de bancă Polipropilenă 8-1/2 x 5 Design modern Alb | AA8JYN 18G805 6960MD5Gri€61.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6960MD2 Racletă de bancă Polipropilenă 8-1/2 x 5 inch Design modern Verde
€61.37 /unitate