Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 69611 Screper 3 inch lungime roz | AF9PBK 30PC70

REMCO 69611 Screper 3 inch lungime roz

În stoc
Articol: AF9PBK Model: 69611Crucea Ref: 30PC70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
CuloriRoz
Amenajări1 piese
Lungime8"
MaterialPolipropilenă
Lungime totală8"
Lățimea totală3"
StilNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3924905650

Variante de produs

ProdusModelCuloriAmenajăriArticolStilTipPreț
REMCO 69612 Racletă de mână mică verde 3 x 8 inci | AD2UGY 3UE91 69612Verde1 pieseRăzuitor de mână micNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10
REMCO 69613 Racletă de mână mică Albastru 3 x 8 in | AD2UGZ 3UE92 69613Albastru1 pieseRăzuitor de mână micNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10
REMCO 69614 Racletă de mână mică, roșu 3 x 8 inchi | AD2UHA 3UE93 69614Roșu1 pieseRăzuitor de mână micNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10
REMCO 69615 Racletă de mână mică, albă, 3 x 8 inchi | AD2UHB 3UE94 69615Alb1 pieseRăzuitor de mână micNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10
REMCO 69616 Racletă de mână mică galbenă 3 x 8 inci | AD2UHC 3UE95 69616Galben1 pieseRăzuitor de mână micNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10
REMCO 69619 Racletă de mână mică, neagră, 3 x 8 inchi | AE4VWR 5NAH8 69619NegruO bucatăRăzuitor de mână micMânăMână€11.10
REMCO 69617 Racletă de mână 3 inch lățime x 8 inch lungime portocaliu 1 bucată | AG2BAP 31CF81 69617Portocaliu1 pieseRăzuitor de mânăNedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€11.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 69611 Screper 3 inch lungime roz
€11.10 /unitate