LUBRIFICANTI REGENERABILI 84106 Ulei pentru pompa de vid bio, tambur Capacitate 55 galoane | AF9ZFB 30WL63

RENEWABLE LUBRICANTS 84106 Ulei pentru pompa de vid bio, capacitate tambur 55 galoane

Articol: AF9ZFB Model: 84106Crucea Ref: 30WL63

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei pentru pompa de vid
bazăEster natural, biosintetic
Ulei de bazaSemi sintetic
CuloriGalben
Dimensiunea containerului55 gal.
Tipul de containerTambur
Punct de aprindere243 grade C
Uzură cu patru bile0.3 la 0.4mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereDesemnat USDA BioPreferred
Grad de viscozitate ISO45
Lubrifiant NSF RatingNu a fost votat
Max. Temperatura de funcționare.469 grade F
Min. Temperatura de funcționare.-40 de grade F
Punct de curgere-36 grade C
Grad SAE10W-30
Mărimea55 gal.
Gravitație specifică0.89
Temp. Gamă-40 grade până la 469 grade F
Vâscozitatea @ 100C9.7 cSt
Vâscozitatea @ 40C43.8 cSt
Indicele de viscozitate216

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.12
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS2710193080

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMărimeaPreț
LUBRIFICANTI REGENERABILI 84104 Ulei pentru pompa de vid bio, găleată cu capacitate de 5 galoane | AF9ZFA 30WL62 841045 gal.Găleată5 gal.€385.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 84106 Ulei pentru pompa de vid bio, capacitate tambur 55 galoane