Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RETYZ EVT-S08BR-TA Releasable Cable Tie, 8 Inch Length, Brown, Max. 55 mm Bundle Dia, 50 Lb Tensile Strength | CT8ZUV 800DY3

RETYZ EVT-S08BR-TA Legătură de cablu detașabilă, lungime 8 inchi, maro, max. Diametru pachet de 55 mm, rezistență la tracțiune de 50 lb

În stoc
Articol: CT8ZUV Model: EVT-S08BR-TACrucea Ref: 800DY3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de cablu detașabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
RETYZ EVT-S10BK-TA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, negru, max. 71 mm Diametru pachet | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100€44.72
RETYZ EVT-S10BK-HA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, negru, max. 71 mm Diametru pachet | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BL-HA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, albastru, max. Diametru pachet de 71 mm, rezistență la tracțiune de 50 lb | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BR-HA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, maro, max. 71 mm Diametru pachet | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20€17.68
RETYZ EVT-S10BR-TA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, maro, max. 71 mm Diametru pachet | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100€44.72
RETYZ EVT-S10FG-TA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, verde fluorescent, max. Diametru pachet 71 mm, 100 buc | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1€44.72
RETYZ EVT-S10FG-HA Legătură de cablu detașabilă, lungime 10 inchi, verde fluorescent, max. Diametru pachet 71 mm, 20 buc | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1€17.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RETYZ EVT-S08BR-TA Legătură de cablu detașabilă, lungime 8 inchi, maro, max. Diametru pachet de 55 mm, rezistență la tracțiune de 50 lb
€39.17 /ambalaj