Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR T1803-23 ​​L Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 23 grade | AC3BDB 2RAH4

REVCOR T1803-23 L Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 23 grade

În stoc
Element: AC3BDB Model: T1803-23 ​​LCrucea Ref: 2RAH4
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
€92.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP2482
CFM @ 0.300-In. SP1496
RPM max1140
Min. HP1/6
Numărul de lame3
Smoală23 grade
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR T1802-19 L Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 19 grade | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 ​​L2145880Elice de schimb1140219 gradeCCW€169.93
REVCOR T1802-29 R Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 29 grade | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Elice de schimb1140229 gradeCW€152.65
REVCOR T1802-29 L Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 29 grade | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 ​​L28631565Elice de schimb1140229 gradeCCW€106.99
REVCOR OA1803-20 R Elice cu diametru de 18 inchi, pas de 20 grade | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20 R23031353Elice de schimb1140320 gradeCW€150.06
REVCOR OA1803-24 R Elice cu diametru de 18 inchi, pas de 24 de grade | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Elice de schimb1140324 gradeCW€150.60
REVCOR OA1803-29 R Elice cu diametru de 18 inchi, pas de 29 grade | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Elice de schimb1140329 gradeCW€193.43
REVCOR T1803-23 ​​R Elice cu diametru de 18 inchi, pas de 23 grade | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Replica elice, Hubless1140323 gradeCW€100.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T1803-23 L Elice cu diametrul de 18 inchi, pas de 23 grade
€92.46 /unitate