REVCOR T2403-30 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 30 de grade | AC3BEJ 2RAR1

REVCOR T2403-30 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 30 de grade

În stoc
Articol: AC3BEJ Model: T2403-30 ​​RCrucea Ref: 2RAR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP7439
CFM @ 0.300-In. SP6437
RPM max1140
Min. HP1
Numărul de lame3
Smoală30 grade
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)57.4
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR T2403-22 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 22 grade | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Replica elice, Hubless1140322 gradeCW€126.89
REVCOR T2403-22 L Elice cu diametru de 24 inchi, pas de 22 grade | AC3BED 2RAL5 T2403-22 ​​L58884860Replica elice, Hubless1140322 gradeCCW€168.35
REVCOR T2403-24 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 24 de grade | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Replica elice, Hubless1140324 gradeCW€155.97
REVCOR T2403-26 R Elice cu diametru de 24 inchi, pas de 26 grade | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Replica elice, Hubless1140326 gradeCW€146.11
REVCOR T2403-26 L Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 26 grade | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 ​​L66635649Replica elice, Hubless1140326 gradeCCW€142.95
REVCOR T2404-16 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 16 grade | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Replica elice, Hubless1140416 gradeCW€177.87
REVCOR T2404-20 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 20 grade | AC3BKJ 2RCC7 T2404-20 ​​R54154815Replica elice, Hubless1140420 gradeCW€167.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T2403-30 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 30 de grade
€266.18 /unitate