Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICE LAKE 82645CA Calibration Weight Set 10g Polished | AF4DHQ 8RMH3

RICE LAKE 82645CA Set de greutăți de calibrare 10g Lustruit

În stoc
Articol: AF4DHQ Model: 82645CACrucea Ref: 8RMH3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€125.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de greutate de calibrare
Certificat de calibrareDeclarația de precizie
Clasă2
ConformitateASTM
finalizareaLustruit
MaterialOţel inoxidabil
Tipul de măsuraremetric
Masa nominală10g
Număr de bucați1
Stilul de greutateButon cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8423900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de greutateCertificat de calibrareClasăfinalizareaArticolTipul de măsurareMasa nominalăNumăr de bucațiPreț
RICE LAKE 82642MV Set de greutăți de calibrare 50g Lustruit | AF3VEX 8DHY2 82642MVButon cu șurubCertificat de valoare în masă2LustruitSet de greutate de calibrare-50g1€214.35
RICE LAKE 11838MV Set de greutate de calibrare 500 la 1 mg | AF3VMQ 8DK38 11838MVFrunzeCertificat de valoare în masă2LustruitSet de greutate de calibrare-500mg la 1mg12€1,243.77
RICE LAKE 80504CA Set de greutate de calibrare 2mg Lustruit | AF3VUR 8DL38 80504CAFrunzeDeclarația de precizie4LustruitSet de greutate de calibrare-2mg1€55.03
RICE LAKE 80481CA Set de greutate de calibrare 1mg Lustruit | AF3WDQ 8DMX3 80481CAFrunzeDeclarația de precizie2LustruitCalibrare Greutate-1mg1€69.18
RICE LAKE 82640MV Set de greutăți de calibrare 200g Lustruit | AF3WDR 8DMX7 82640MVButon cu șurubCertificat de valoare în masă2LustruitSet de greutate de calibrare-200g1€387.26
RICE LAKE 82648CA Set de greutăți de calibrare 2g Lustruit | AF3WPY 8DR22 82648CAButon cu șurubDeclarația de precizie2LustruitSet de greutate de calibrare-2g1€118.05
RICE LAKE 82648MV Set de greutăți de calibrare 2g Lustruit | AF3WPZ 8DR23 82648MVButon cu șurubCertificat de valoare în masă2LustruitSet de greutate de calibrare-2g1€191.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICE LAKE 82645CA Set de greutăți de calibrare 10g Lustruit
€125.69 /unitate