DAYTON Ansambluri de termocuplu


Filtru
Constructie: Cablu izolat din metal , Izolatie: oxid de magneziu , Max. Presiune: 1000
StilModelMaterialLungimea sondeiPreț (ex. TVA)
A
36GK75
304 oțel inoxidabil18 "€41.70
B
36GK97
304 oțel inoxidabil18 "€59.14
B
36GL07
304 oțel inoxidabil24 "€92.33
C
36GL09
304 oțel inoxidabil6"€45.07
A
36GK74
304 oțel inoxidabil12 "€50.95
B
36GL11
304 oțel inoxidabil6"€45.07
B
36GL12
304 oțel inoxidabil6"€38.97
A
36GK69
304 oțel inoxidabil18 "€49.61
A
36GK68
304 oțel inoxidabil12 "€44.17
D
36GL10
304 oțel inoxidabil6"€40.13
E
36GK70
304 oțel inoxidabil24 "€55.03
F
36GK76
304 oțel inoxidabil24 "€59.67
B
36GL05
304 oțel inoxidabil24 "€87.81
B
36GK93
304 oțel inoxidabil18 "€54.09
B
36GK92
304 oțel inoxidabil12 "€54.84
B
36GK96
304 oțel inoxidabil12 "€57.78
G
36GL16
Inconel 6006"€41.47
H
36GL14
Inconel 6006"€40.13
I
36GK78
Inconel 60018 "€56.82
J
36GK79
Inconel 60024 "€62.64
K
36GK99
Inconel 60018 "€76.85
H
36GK94
Inconel 60012 "€56.57
I
36GK77
Inconel 60012 "€48.91
L
36GK73
Inconel 60024 "€61.10
I
36GK72
Inconel 60018 "€59.14
I
36GK71
Inconel 60012 "€46.07
M
36GL15
Inconel 6006"€45.07
H
36GL13
Inconel 6006"€39.26
N
36GL08
Inconel 60024 "€92.33
O
36GL06
Inconel 60024 "€87.81
H
36GK98
Inconel 60012 "€61.22
P
36GK95
Inconel 60018 "€72.26

Ansambluri de termocuplu

Ansamblurile de termocuplu Dayton sunt sonde de termocuplu izolate cu MgO, construite folosind MgO de cea mai înaltă puritate pentru a rezista la temperaturi de până la 2300 de grade F. Aceste sonde de termocuplu filetate sunt echipate cu senzori montați cu filet care oferă măsurarea temperaturii în poziție stabilă a vaselor închise, cum ar fi țevile sau rezervoarele. Alegeți dintr-o gamă de aceste ansambluri de termocuplu, disponibile în lungimi de sondă de 6, 12, 18 și 24 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?