Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 36GL09 Sondă de termocuplu tip J 6 inch inox 22 AWG | AH6VAR

DAYTON 36GL09 Sondă pentru termocuplu tip J 6 inch inox 22 AWG

În stoc
Articol: AH6VAR Model: 36GL09
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
€45.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termocuplului
ConstrucţieCablu izolat din metal
Precizia erorii (%)(Peste 293 C) +/- 0.4
Precizia erorii (grade C)+/- 1.1 Sub 293
Izolațieoxid de magneziu
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă1000
Tip mufă sau conectorMini fișă
Lungimea sondei6"
Dimensiunea învelișului (inch)0.125
Temp. Limită (grade F)1650
Element termocuplu22AWG
Tip termocupluJ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Împământat / Neîmpământat: Neîmpământat

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea sondeiPreț
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK68 tip J 12 inchi lungime 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 oțel inoxidabil12 "€44.85
DAYTON 36GK69 Sondă de termocuplu tip J 18 inchi lungime 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 oțel inoxidabil18 "€50.36
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK70 tip J 24 inchi inox 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 oțel inoxidabil24 "€55.84
DAYTON 36GK71 Sondă termocuplu K 12 inch Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "€46.79
DAYTON 36GK72 Sondă de termocuplu tip K 18 inchi lungime Inconel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "€59.14
DAYTON 36GK73 Sondă pentru termocuplu tip K 24 inch lungime Inconel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "€61.99
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK74 tip J 12 inchi inox 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 oțel inoxidabil12 "€51.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36GL09 Sondă pentru termocuplu tip J 6 inch inox 22 AWG
€45.77 /unitate