Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sonda de termocuplu DAYTON 36GL14 tip K 6 inch lungime 22 AWG | AH6VAX

DAYTON 36GL14 Sondă de termocuplu tip K 6 inch Lungime 22 AWG

În stoc
Articol: AH6VAX Model: 36GL14

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termocuplului
ConstrucţieCablu izolat din metal
Precizia erorii (%)(Peste 293 C) +/- 0.4
Precizia erorii (grade C)+/- 1.1 Sub 293
Izolațieoxid de magneziu
MaterialInconel 600
Presiune maximă1000
Tip mufă sau conectorMini fișă
Lungimea sondei6"
Dimensiunea învelișului (inch)0.125
Temp. Limită (grade F)2150
Element termocuplu22AWG
Tip termocupluK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Împământat / Neîmpământat: Împământat

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea sondeiPreț
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK68 tip J 12 inchi lungime 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 oțel inoxidabil12 "€44.85
DAYTON 36GK69 Sondă de termocuplu tip J 18 inchi lungime 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 oțel inoxidabil18 "€50.36
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK70 tip J 24 inchi inox 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 oțel inoxidabil24 "€55.84
DAYTON 36GK71 Sondă termocuplu K 12 inch Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "€46.79
DAYTON 36GK72 Sondă de termocuplu tip K 18 inchi lungime Inconel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "€59.14
DAYTON 36GK73 Sondă pentru termocuplu tip K 24 inch lungime Inconel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "€61.99
Sondă de termocuplu DAYTON 36GK74 tip J 12 inchi inox 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 oțel inoxidabil12 "€51.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36GL14 Sondă de termocuplu tip K 6 inch Lungime 22 AWG
€40.76 /unitate