Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar medical RICE LAKE RL-330HHD 330 lb. Capacitate | AD6NDU 46K655

RICE LAKE Cantar medical RL-330HHD 330 lb. Capacitate

În stoc
Element: AD6NDU Model: RL-330HHDCrucea Ref: 46K655
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
€106.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara medicală
Moduri de aplicareAcasă Sănătate
Capacitate150 kg / 330 lb.
Digital / mecanicMecanic
gradații90.5 kg / 1.0 lb.
Inălțime totală3 3 / 10 "
Lungime totală16 93 / 100 "
Lățimea totală11 11 / 50 "
Adâncimea suprafeței de cântărire11 "
Lățimea suprafeței de cântărire8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8655
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8423810040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
Cantar medical RICE LAKE RL-330HHL 330 lb. Capacitate | AD6NDR 46K652 RL-330HHL330 lb.1 lb.€111.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICE LAKE Cantar medical RL-330HHD 330 lb. Capacitate
€106.58 /unitate