Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D15-500 știft de diblu, dimensiune 1/16, buc. 50 | AB3JMM 1TU92

RICHARD MANNO CO. D15-500 Diblură, dimensiune 1/16, buc. 50

În stoc
Articol: AB3JMM Model: D15-500Crucea Ref: 1TU92
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
€44.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0626 - 0.0628 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)610
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D15-500 Diblură, dimensiune 1/16, buc. 50
€44.77 /ambalaj