Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D17-750 știft de diblu, dimensiune 1/8, buc. 50 | AB3KMG 1TY46

RICHARD MANNO CO. D17-750 Diblură, dimensiune 1/8, buc. 50

În stoc
Articol: AB3KMG Model: D17-750Crucea Ref: 1TY46

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1251 - 0.1253 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-750 Diblură, dimensiune 1/8, buc. 50
€57.87 /ambalaj