Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 31622 Dispozitiv de tăiat tuburi cu balansare constantă, capacitate de la 1/8 la 1-1/8 inch | AA8YKH 1ATH8

RIDGID 31622 Dispozitiv de tăiat tuburi cu balansare constantă, capacitate de la 1/8 la 1-1/8 inch

În stoc
Element: AA8YKH Model: 31622Crucea Ref: 1ATH8
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
€66.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Materialul lameiOțel prelucrat
Material corpaliaj de zinc
BucățiCupru, Aluminiu, Alama
Acțiune de tăiereManual
Capacitatea de tăiere1/8" to 1-1/8"
Design mânerErgonomic
Lungime totală4.875 "
Roată de schimbMfr. Nr. E-4546/33190, Mfr. Nr. E-3469/33185

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitatea de tăiereArticolLungime totalăRoată de schimbPreț
RIDGID 29963 tăietor de țevi, capacitate de tăiere de la 1/4 la 1-3/8 inch, oțel inoxidabil | AD6YUY 4CPC2 29963Aluminiu1/4" to 1-3/8"Freză de tuburi cu acțiune rapidă6.25 "Mfr. Nr. E635 / 29973€101.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 31622 Dispozitiv de tăiat tuburi cu balansare constantă, capacitate de la 1/8 la 1-1/8 inch
€66.53 /unitate