RIDGID 54397 Carucior Transport Pentru AC3DAU | AC3DAV 2RPC5

RIDGID 54397 Carucior Transport Pentru AC3DAU

În stoc
Element: AC3DAV Model: 54397Crucea Ref: 2RPC5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,042.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCosul de transport
Dimensiuni pliate14-3 / 4 "L x 15" D x 42-3 / 4 "H
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialOțel tubular
Max. Picioare întinse15 "
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală42.75 "
Lățimea totală14.75 "
Stand tipDouă roți
Diametrul roților8"
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.52
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 54397 Carucior Transport Pentru AC3DAU
€1,042.98 /unitate