Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID E-1032S/44190 Roată de tăiere pentru Rigid 360 364 820 | AD6ZXP 4CW86

RIDGID E-1032S/44190 Roată de tăiere pentru rigid 360 364 820

În stoc
Articol: AD6ZXP Model: E-1032S/44190Crucea Ref: 4CW86
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
€61.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată tăietor de schimb
TipPentru țevi din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Roată de tăiere RIDGID F-514/33100 pentru AD4PRY | AD6ZWK 4CW58 F-514/33100Rezistent, pentru țevi din oțel / fier ductil€22.37
RIDGID E-1032/44185 Roata de taiere Pentru Rigid 360 364 820 | AD6ZXN 4CW85 E-1032/44185Pentru țeavă de oțel / fier ductil€45.70
RIDGID 33100 Roată de tăiat de schimb, oțel și fontă ductilă | AL4PUH 33100-€128.27
RFQ
RIDGID 33105 Roată de tăiat de schimb, oțel și fontă ductilă | AL4PUJ 33105utilitare ușoare și grele€159.64
RFQ
RIDGID 33125 Roată de tăiat de schimb, oțel și fontă ductilă | AL4PUN 33125-€42.50
RFQ
RIDGID 96397 Roată de tăiere de schimb, oțel inoxidabil | BL2HTH 96397-€24.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID E-1032S/44190 Roată de tăiere pentru rigid 360 364 820
€61.78 /unitate