RITTAL 1317600 Carcasă compactă articulată 49 ​​inch înălțime x 32 inch greutate | AG3DRW 32WZ40

RITTAL 1317600 Carcasă compactă cu balamale 49 inci înălțime x 32 inchi greutate

În stoc
Articol: AG3DRW Model: 1317600Crucea Ref: 32WZ40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,335.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime12 "
Caracteristicile capacului carcaseiInserții de blocare igienice ascunse
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaBrushed
Garniturăsilicon
Înălţime49 "
Panou interiorInclus
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material316L din oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4X
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.04
Înălțimea navei (cm)130
Lungimea navei (cm)81.99
Lățimea navei (cm)32
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 1302600 Carcasă compactă articulată 14 inch înălțime x 9 inch greutate | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"€2,743.47
RITTAL 1306600 Carcasă compactă articulată 17 inci înălțime x 15 inci Greutate | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€3,227.03
RITTAL 1308600 Carcasă compactă articulată 26 inch înălțime x 15 inch greutate | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€3,452.96
RITTAL 1307600 Carcasă compactă articulată 22 inci înălțime x 20 inci greutate | AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "€3,849.16
RITTAL 1310600 Carcasă compactă articulată 26 inch înălțime x 24 inch greutate | AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "€4,901.24
RITTAL 1316600 Carcasă compactă articulată 41 inch înălțime x 32 inch greutate | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€8,153.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 1317600 Carcasă compactă cu balamale 49 inci înălțime x 32 inchi greutate
€8,335.59 /unitate