Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 3238110 Ventilator axial 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8

RITTAL 3238110 Ventilator axial 115 vac 5-5/6in H 5-5/6in W

În stoc
Articol: AF2VPM Model: 3238110Crucea Ref: 6YDK8
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
€618.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.24/0.22
RulmențiMinge
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP39
dBA46/49
Adâncime3"
Legăturile electriceTerminale
Înălţime5 5 / 6 "
Finisajul locuințelorGri deschis (RAL 7035)
Material carcasăPlastic PBT
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.131 F
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiStâlp umbrit cu pornire automată
Ochi de montare OC4-7/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
NecesităCablare dură
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts19/18
Lăţime5 5 / 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8414596090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFinisajul locuințeloramperiMaterialul lameiMaterial carcasăMax. Temperatura ambientală.Tipul motoruluiPoziție de montareFazăPreț
RITTAL 9969937 Ventilator axial 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Vopsit negru0.25/0.21PolicarbonatAluminiu158 FPolul umbritVertical1€544.06
RITTAL 9969939 Ventilator axial 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Vopsit negru0.12/0.1PolicarbonatAluminiu158 FPolul umbritVertical1€544.06
RITTAL 3237110 Ventilator axial 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Gri deschis (RAL 7035)0.12/0.1OţelPlastic PBT131 FStâlp umbrit cu pornire automatăVerticală sau orizontală1€378.85
RITTAL 3239110 Ventilator axial 115vac 8 inci H 8 inci lățime | AF2VPN 6YDK9 3239110Gri deschis (RAL 7035)0.24/0.22OţelPlastic PBT131 FStâlp umbrit cu pornire automatăVerticală sau orizontală1€732.28
RITTAL 3240110 Ventilator axial 115vac 10 inci H 10 inci lățime | AF2VPP 6YDL0 3240110Gri deschis (RAL 7035)0.38/0.42OţelPlastic PBT131 FStâlp umbrit cu pornire automatăVerticală sau orizontală1€774.28
RITTAL 3241110 Ventilator axial 115vac 10 inci H 10 inci lățime | AF2VPQ 6YDL1 3241110Gri deschis (RAL 7035)0.52/0.48OţelPlastic PBT131 FStâlp umbrit cu pornire automatăVerticală sau orizontală1€779.71
RITTAL 3243110 Ventilator axial 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Gri deschis (RAL 7035)0.75/0.80OţelPlastic PBT131 F-Verticală sau orizontală1€1,174.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3238110 Ventilator axial 115 vac 5-5/6in H 5-5/6in W
€618.53 /unitate