Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON C00000370-4AXXH Balama pivotant din alama | AD6VTQ 4AZV6

RIXSON C00000370-4AXXH Balamă pivotant din alamă

În stoc
Element: AD6VTQ Model: C00000370-4AXXHCrucea Ref: 4AZV6
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
€626.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentBronz
CuloriSilver
CornersPătrat
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAlamă
MontareMortise completă
OrientareCentrul Hung
Material PinOțel călit
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8302109030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentGăuri pe frunzăCapacitate de încărcareOrientarePreț
RIXSON C00011725L4AXXA Balamă pivotantă, alamă, podea de 180 de grade | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXABronz4250 lb.Mâna stângă€686.98
RIXSON C00000117R4AXXA Balamă pivotantă din alamă, suprafață completă de 180 de grade | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXABronz4300 lb.Mana dreapta€662.70
RIXSON C00000117L4AXXA Balamă pivotantă din alamă, suprafață completă de 180 de grade | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXABronz4300 lb.Mâna stângă€662.70
RIXSON 195R4AXXA Balamă pivotantă din alamă 180 de grade cu mortare completă | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXABronz4450 lb.Mana dreapta€974.00
RIXSON 195L4AXXA Balamă pivotantă din alamă 180 de grade cu mortare completă | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXABronz4450 lb.Mâna stângă€925.52
RIXSON C00000147R4AXXA Balamă pivotantă din alamă Mâna dreaptă 1-3/4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXABronz4600 lb.Mana dreapta€993.48
RIXSON C00000147L4AXXA Balamă pivotantă din alamă mâna stângă 1-3/4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXABronz4600 lb.Mâna stângă€993.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON C00000370-4AXXH Balamă pivotant din alamă
€626.62 /unitate