Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-507 Presostat .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Presostat .06-.8

În stoc
Articol: AF2RVC Model: 2374-507Crucea Ref: 6XJV0
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
€274.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime3-1/4 "
Diferențial (In. WC)+ / - 0.06
Evaluare electrică15A la 125, 250 sau 277 VAC, .5A la 125 V DC, .25A la 250 VDC, 0.5 VA la 24VAC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime6.125 "
Găuri de montare OC3-9 / 16 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.06 până la 0.8 in. WC
Exemplu de conector de linieCompresie integrală
Tipul comutatorului(2) SPST NC
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipul comutatoruluiPreț
ROBERTSHAW 2374-502 Presostat .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7/8 "5 13 / 16 "SPDT€93.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Presostat .06-.8
€274.85 /unitate