Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-502 Presostat .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Presostat .05-12.0

În stoc
Element: AF2RUY Model: 2374-502Crucea Ref: 6XJU5
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
€93.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime2-7/8 "
Diferențial (In. WC)0.02 la 0.8
Evaluare electrică300 VA Pilot Duty la 115 - 277 VAC, 15 amperi Neinductiv la 277 VAC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime5 13 / 16 "
Găuri de montare OC3-7 / 8 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.05 până la 12.0 in. WC
Exemplu de conector de linie1/4 "Slip-On
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipul comutatoruluiPreț
ROBERTSHAW 2374-507 Presostat .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1/4 "6.125 "(2) SPST NC€274.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Presostat .05-12.0
€93.34 /unitate