Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 4200-007 Termostat de control al gătirii pe gaz 1/2 inch 150-550 | AE9MVN 6KXE1

ROBERTSHAW 4200-007 Termostat de control al gătirii pe gaz 1/2 inch 150-550

În stoc
Articol: AE9MVN Model: 4200-007Crucea Ref: 6KXE1
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
€412.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul gătitului pe gaz
Dimensiunea becului1/4 "X 8 -7/16"
Lungimea capilară48 "
Interval de apelare150 la 550
Conexiune la gaz1 / 2 "
Tip de gazNG / LP
Poziție de montare4 Way
ÎnlocuieșteBJ și BJWA
Temp. Gamă150 la 550
TipTermostat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de gazPoziție de montareTemp. GamăTipPreț
ROBERTSHAW 41-204 Aprindere pentru controlul gătirii pe gaz | AE9MVL 6KXD9 41-204NG / LPPlat-igniter€52.10
ROBERTSHAW 4350-027 Set de termostat pentru controlul gătirii pe gaz pentru cuptoare | AE9MVP 6KXE2 4350-027NG / LP4 Way250 la 550Set termostat pentru cuptoare€344.62
ROBERTSHAW 4350-127 Set de termostat pentru controlul gătirii pe gaz pentru cuptoare | AE9MVQ 6KXE3 4350-127NG / LP-250 la 550Set termostat pentru cuptoare€356.35
ROBERTSHAW 700-804 Supapă de gaz pentru controlul gătirii cu gaz Ng | AE9MWE 6KXF6 700-804NG--Vana de gaz€307.40
ROBERTSHAW 4200-018 Termostat de control al gătirii pe gaz 3/8in 150-550 | AE9MWG 6KXF8 4200-018NG / LP-150 la 550Termostat€432.14
ROBERTSHAW 4290-005 Termostat de control al gătirii pe gaz 1/4 inch 200-400 | AE9MWH 6KXF9 4290-005NG / LP-200 la 400Termostat€359.39
ROBERTSHAW 1830-210 Pilot țintă pentru controlul gătirii pe gaz | AE9MWV 6KXH0 1830-210NG / LPVertical-Pilot țintă pentru incinerator€59.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 4200-007 Termostat de control al gătirii pe gaz 1/2 inch 150-550
€412.79 /unitate