Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 620-501 Transformator clasa 2 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6

ROBERTSHAW 620-501 Transformator Clasa 2 28vac 50 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AE9JEF Model: 620-501Crucea Ref: 6JZX6
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
€41.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.25 "
Finisajul incinteiOțel gol
Evaluarea incinteiNEMA 1
Tip de carcasăIndoor
Înălţime4"
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontareMontare universală - picior, placă 4 x 4 sau montare pe butuc
Tensiune de ieșire28 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA50
Lăţime2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
ROBERTSHAW 620-402 Transformator clasa 2 2.5/12/24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VCA2.5/12/24 VCA48 (Rezultatul total combinat al tuturor celor 3 secundare)2.19 "€41.64
ROBERTSHAW 620-502 Transformator clasa 2 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VCA24 VAC503.25 "€38.89
ROBERTSHAW 620-503 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€44.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 620-501 Transformator Clasa 2 28vac 50 Va 1 Ph
€41.52 /unitate