Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 720-079 Supapă de gaz Deschidere standard 150000 Btuh | AE9MVD 6KXC8

ROBERTSHAW 720-079 Supapă de gaz Deschidere standard 150000 Btuh

În stoc
Articol: AE9MVD Model: 720-079Crucea Ref: 6KXC8
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
€344.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.450
BtuH150,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprinderePilot intermitent, aprindere la suprafață fierbinte, aprindere directă cu scânteie
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii3.5 "WC
Set reductor bucșă3/4 x 1/2 "
Tipul supapeiDeschidere standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiune de intrare (Da)
    • Kit de conversie LP (Da)
    • Apăsări laterale (Da)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHTip de gazDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTipul supapeiPreț
ROBERTSHAW 700-059 Supapă de gaz cu deschidere lentă 720000 Btuh | AB3HKQ 1TGE3 700-0590.55720,000NG1"1"Deschidere lentă€843.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 720-079 Supapă de gaz Deschidere standard 150000 Btuh
€344.60 /unitate