Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN ID003404-12 Kit clemă și degetar pentru frânghie 1/2 inch | AD7PDM 4FRZ3

RONSTAN ID003404-12 Kit clemă și degetare pentru cablu de sârmă 1/2 in

În stoc
Articol: AD7PDM Model: ID003404-12Crucea Ref: 4FRZ3
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
€78.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de cablu de sârmă și kit degetare
Tip clipU-Bolt
finalizareaNatural
Material316 oțel inoxidabil
Min. Numărul de clipuri3
Min. Cuplu45 ft.- lb.
Coarda se întoarce înapoi11.5 "
Sârmă cablu Dia.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
RONSTAN ID003404-02 Kit clemă de frânghie și degetar 3/32 inch | AD7PDE 4FRY5 ID003404-0223 ft.- lb.2.25 "3/32 "la 5/64"€8.29
RONSTAN ID003404-03 Kit clemă și degetare frânghie 1/8 inch | AD7PDF 4FRY6 ID003404-0324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€9.91
RONSTAN ID003404-04 Kit clemă și degetar pentru frânghie 5/32 in | AD7PDG 4FRY7 ID003404-0427-1 / 2 ft.-lb.3.75 "5 / 32 "€11.59
RONSTAN ID003404-05 Kit clemă și degetare frânghie 3/16 in | AD7PDH 4FRY8 ID003404-0527-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€12.20
RONSTAN ID003404-06 Kit clemă și degetare frânghie 1/4 inch | AD7PDJ 4FRY9 ID003404-06215 ft.- lb.4.75 "1 / 4 "€16.61
RONSTAN ID003404-08 Kit clemă și degetare frânghie 5/16 in | AD7PDK 4FRZ1 ID003404-08330 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€25.29
RONSTAN ID003404-10 Kit clemă și degetar pentru frânghie 3/8 inch | AD7PDL 4FRZ2 ID003404-10345 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN ID003404-12 Kit clemă și degetare pentru cablu de sârmă 1/2 in
€78.93 /unitate