Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF185 cu ochi fix cu un singur scripete, lungime 2 inchi | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 cu ochi fix cu un singur scripete, lungime de 2 inchi

În stoc
Element: AD7PFN Model: RF185Ref încrucișat: 4FTA1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola unică
Cantitatea cazului1
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime35 / 64 "
Material316SS
Max. Sarcină660 Lb.
Lungime totală2"
Rope Dia.5 / 16 "
dia.1-1/8 "
Mărimea2"
TipOchi fix
Diametrul roților1.125 "
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăRope Dia.MărimeaDiametrul roțilorLăţimePreț
RONSTAN RF661 Scripete simplu cu ochi fix 3/16 inch Lungime totală 1 7/16 inch | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb.1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "€24.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF185 cu ochi fix cu un singur scripete, lungime de 2 inchi
€40.35 /unitate