Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF661 Scripete simplu cu ochi fix 3/16 inch Lungime totală 1 7/16 inch | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 Scripete simplu cu ochi fix 3/16 inch Lungime totală 1 7/16 inch

În stoc
Element: AD7PDQ Model: RF661Crucea Ref: 4FRZ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€24.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola unică
Cantitatea cazului1
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Lățimea ochilor3 / 16 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime13 / 32 "
Material316SS
Max. Sarcină330 lb.
Lungime totală1.437 "
Rope Dia.3 / 16 "
dia.3 / 4 "
Mărimea1.437 "
TipOchi fix
Diametrul roților3 / 4 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăRope Dia.MărimeaDiametrul roțilorLăţimePreț
RONSTAN RF185 cu ochi fix cu un singur scripete, lungime 2 inchi | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 Lb.2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "€40.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF661 Scripete simplu cu ochi fix 3/16 inch Lungime totală 1 7/16 inch
€24.74 /unitate