Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF40100HL Sârmă pentru bloc de scripete Capacitate de încărcare de 1100 lb | AJ2HBF 4FRV5

RONSTAN RF40100HL Cablă de sârmă pentru bloc de scripete Capacitate de încărcare de 1100 lb

În stoc
Articol: AJ2HBF Model: RF40100HLCrucea Ref: 4FRV5
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
€99.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tipul atașamentuluitoartă
Tip rulmentBearing
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.15 / 32 "
finalizareaNatural
Max. Dimensiunea cablului5 / 32 "
Rope Dia.3 / 8 "
Snoi în interiorul Dia.1-9/16 "
Material pentru scufundareNylatron
dia.1-9/16 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Limita sarcinii de lucru1100 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Tipul atașamentuluiTip rulmentLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimeProiectat pentrufinalizareaPreț
RONSTAN RF103 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix | AD7PBV 4FRU7 RF103-Cap de nitSimplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€81.48
RONSTAN RF104 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 1870 lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Simplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€74.51
RONSTAN RF468 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Simplu-990 lb.-Frânghie de sârmăNatural€50.98
RONSTAN RF418C Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Simplu-990 lb.-Frânghie de sârmăNatural€44.64
RONSTAN RF453 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 350 lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Simplu-350 lb.-Frânghie de sârmăNatural€38.76
RONSTAN RF50171HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€133.96
RONSTAN RF50100HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€105.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF40100HL Cablă de sârmă pentru bloc de scripete Capacitate de încărcare de 1100 lb
€99.30 /unitate