Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF468 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBX 4FRU9

RONSTAN RF468 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb.

În stoc
Element: AD7PBX Model: RF468Crucea Ref: 4FRU9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tip rulmentSimplu
Material bloc316 oțel inoxidabil
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaNatural
Max. Dimensiunea cablului1 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.27 / 64 "
Rope Dia.3 / 8 "
Material pentru scufundareNylatron
dia.1"
Lățimea scripetei5 / 32 "
Limita sarcinii de lucru990 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Tipul atașamentuluiTip rulmentLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimeProiectat pentrufinalizareaPreț
RONSTAN RF103 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix | AD7PBV 4FRU7 RF103-Cap de nitSimplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€81.48
RONSTAN RF104 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 1870 lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Simplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€74.51
RONSTAN RF418C Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Simplu-990 lb.-Frânghie de sârmăNatural€44.64
RONSTAN RF453 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 350 lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Simplu-350 lb.-Frânghie de sârmăNatural€38.76
RONSTAN RF50171HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€133.96
RONSTAN RF50100HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€105.05
RONSTAN RF31712 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 830 lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Simplu17 / 32 "830 lb.1.031 "Frânghie de sârmăNatural€54.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF468 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb.
€50.98 /unitate