Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF573 Mantel pivotant cu o singura scripete Hd 1/4 inch W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Manșon pivotant cu roată unică Hd 1/4 inch W1/2in

În stoc
Element: AD7PFP Model: RF573Ref încrucișat: 4FTA2
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
€35.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete simplu cu pivotant
Cantitatea cazului1
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea ochilor1 / 4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime1 / 2 "
Material316SS
Max. Sarcină330 lb.
Lungime totală2.125 "
Rope Dia.1 / 4 "
dia.1"
Mărimea2.125 "
TipCap pivotant
Diametrul roților1"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF573 Manșon pivotant cu roată unică Hd 1/4 inch W1/2in
€35.48 /unitate