Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROXTEC CF 8/9 Garnitură pentru cablu/țeavă, 0.13-0.65 inchi/ 0.13-0.41 inchi/ 0.37-1.28 inchi | CT9EAB 5PHG1

ROXTEC CF 8/9 Garnitură pentru cablu/țeavă, 0.13-0.65 inchi/ 0.13-0.41 inchi/ 0.37-1.28 inchi

În stoc
Articol: CT9EAB Model: CF 8/9Crucea Ref: 5PHG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€506.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ROXTEC RG M63/9 GLAND Presetupă, 0.13 inchi până la 0.41 inci, 9 găuri | CT9DZP 5PHF2 RG M63/9Glanda de cablu€344.00
ROXTEC RG M63/4 GLAND Presetupă pentru cablu, 0.13 inchi până la 0.65 inci, 4 găuri | CT9DZQ 5PHF1 RG M63/4Glanda de cablu€290.63
ROXTEC RG M63/1 GLAND Presetupă pentru cablu, 0.37 inchi până la 1.28 inci, 1 orificii | CT9DZR 5PHF0 RG M63/1Glanda de cablu€298.01
Etanșare pentru cablu/țeavă ROXTEC EzEntry 10/10, 0.13 inchi până la 0.65 inci, 10 găuri, profil scăzut | CT9DZT 5PHE6 EzEntry 10/10Pecetlui€331.23
Garnitură pentru cablu/țeavă ROXTEC EzEntry 24/24, 0.13 inchi până la 0.65 inci, 24 găuri, profil scăzut | CT9DZU 5PHE8 EzEntry 24/24Pecetlui€748.43
ROXTEC EzEntry 4/4 mini etanșare pentru cablu/țeavă, 0.13 inchi până la 0.65 inci, 4 găuri, profil scăzut | CT9DZV 5PHE3 EzEntry 4/4 miniPecetlui€168.00
ROXTEC EzEntry 4/4 Garnitură pentru cablu/țeavă, 0.13 inchi până la 0.65 inci, 4 găuri, profil scăzut, poliamidă | CT9DZW 5PHE5 EzEntry 4/4Pecetlui€195.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROXTEC CF 8/9 Garnitură pentru cablu/țeavă, 0.13-0.65 inchi/ 0.13-0.41 inchi/ 0.37-1.28 inchi
€506.43 /unitate