Supapa cu bilă Rub Valves S33D15 este utilizată pentru a controla fluxul de fluid în sistem prin acționarea mânerului acestuia. Este util în aplicații de producție, industriale și comerciale care nu se ocupă de gaze periculoase.
Caracteristici:
- Supapa cu bilă Rub Valves S33D15 are un sistem dublu de etanșare pentru funcționarea în ambele direcții.
- Nu are piese mobile metal-metal, eliminând astfel cerințele de întreținere.
- Această supapă are o bilă din alamă cromată și scaune auto-lubrifiante din PTFE pur, cu un design cu buze flexibile pentru durabilitate și cerință redusă de cuplu.
- Mânerul său permite identificarea ușoară a poziției mingii, iar opritoarele mânerului de pe corp reduc stresul la tija supapei.
Accesorii compatibile:
- Ansambluri de mâner: Această supapă cu bilă poate fi atașată cu un mâner în T, mâner oval blocabil sau mâner din oțel inoxidabil pentru ușurință în operare.
- Dispozitive de blocare: Această supapă cu bilă poate fi îmbinată cu dispozitive de blocare brevetate pentru prevenirea accesului neautorizat la supapă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută supapa cu bilă Rub Valves S33D15?
A. Rubapa cu bilă S33D15 are un corp din alamă cu placare cu nichel sablat forjat la cald, un capac cu Loctite sau un etanșant echivalent pentru filet și un mâner Geomet din oțel carbon cu acoperire PVC pentru protecție termică, electrică și coroziune.
Î. Care este temperatura și presiunea de lucru ale acestei supape cu bilă?
A. Supapa cu bilă Rub S33D15 are o presiune maximă de 65 bar (940 PSI) și temperaturi de lucru cuprinse între -40 și 170 grade C (-40 până la 350 grade F).
Î. Ce fire sunt prezente pe robinetul cu bilă S33D15?
A. Supapa cu bilă Rub S33D15 are EN 10226-1, ISO 228 paralelă mamă cu filete mamă la ambele capete pentru acceptarea fitingurilor tată.