Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 27SA Pompă de santină submersibilă pentru bazin maritim, tensiune 12VDC | CD3VUP 406R86

RULE 27SA Pompă de santină submersibilă pentru bazin maritim, tensiune 12VDC

În stoc
Articol: CD3VUP Model: 27SACrucea Ref: 406R86
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
€224.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de santină
amperi3.7
Lungime cablu2
Diametru2.5
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap1100
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap780
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap620
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap450
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap18.3
Înălţime4-13 / 32
Ieșire furtun (In.)1
AdmisieScurgerea de jos
Lungime2.875 "
MaterialABS, nailon, oțel inoxidabil
Max. Temp.120 grade F
Ziua OperațieiAutomat
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipBazin marin submersibil
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265

Detalii produs:

Pompa de santină submersibilă Rule 27SA este ideală pentru bărci, iahturi și alte aplicații marine. Poate elimina eficient apa din santina sau baia unei bărci.

Caracteristici:

  • Această pompă de santină Rule are o carcasă din plastic și un arbore din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are un senzor automat pentru detectarea apei fără întrerupător cu plutitor.
  • Această pompă de santină marină Rule are o tensiune de funcționare de 12V.

Întrebări frecvente:

Î. Care este ciclul de funcționare al acestei pompe de santină Rule?

A. Funcționează timp de 1 secundă la intervale de 2.5 minute.

Î. Care este capacitatea maximă de înălțime a pompei de santină submersibile Rule 27SA?

A. 10 picioare.

Variante de produs

ProdusModelamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapÎnălţimeLungimeZiua OperațieiPreț
REGULA 25DA Pompă de santină submersibilă pentru bazin maritim, tensiune 12VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29 / 322.5 "Standard€58.00
REGULA 24DA Pompă de santină, tensiune 12VDC | CD3XXH 406R85 24DA2.11.003-29 / 322.5 "Standard€55.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 27SA Pompă de santină submersibilă pentru bazin maritim, tensiune 12VDC
€224.94 /unitate