Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA A53S Senzor Pompă Utilitate 1/4 CP 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Senzor Pompă Utilitară 1/4 CP 110v

În stoc
Element: AD2GCU Model: A53SCrucea Ref: 3P993
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
€368.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară senzor
amperiAC 1.0
Material de bazaAcetal
Tip rulmentMinge
Lungime cablu8ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJTW
Diametru4"
Descărcare NPT1"
TaxăContinuu
FuncţieAutomat oprit
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap21
MânerNu
Înălţime7.375 "
LocuințaValox
Material carcasăValox
HP1/4
Hz60
Material rotorNylon umplut cu sticlă
Max. Dia. Solid3 / 32 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim15 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
Material carcasă motorAcetal
Tipul motoruluiMagnet permanent
Fază1
Materialul arboreluiBuna N, PTFE
Sigiliu arboreluiBuna N, PTFE
Tipul comutatoruluiElectronic
Protectie termalaDa
Material de topAcetal
TipUtilitar senzor
Voltaj110
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE A53S Senzor Pompă Utilitară 1/4 CP 110v
€368.05 /unitate