Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W NSSWD-2A Suport de nivelare 1/2-13 x 4 inch Delrin | AD9AWE 4NYT5

S & W NSSWD-2A Suport de nivelare 1/2-13 x 4 inch Delrin

În stoc
Element: AD9AWE Model: NSSWD-2ACrucea Ref: 4NYT5
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
€42.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăDerlin cu tampon antiderapant
Dia de bază.1.875 "
Lungimea șurubului4"
ConstrucţieOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime5.25 "
Hex3 / 4 "
Tip de montare de nivelareLevel-It
Capacitate de încărcare700 lb.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelbazăDia de bază.Lungimea șurubuluiÎnălţimeHexCapacitate de încărcareDimensiune de filetPreț
S & W NSSW-0 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/4-20 Capacitate 750 lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb.1 / 4-20€30.92
S & W NSSW-1 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 3/8-16 Capacitate 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb.3 / 8-16€40.79
S & W NSSW-2 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/2-13 Capacitate 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb.1 / 2-13€62.62
S & W NSSW-3 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 5/8-11 Capacitate 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb.5 / 8-11€96.90
S & W NSSW-4 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 3/4-10 Capacitate 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant3"2"3.625 "1-1/16 "5500 lb.3 / 4-10€137.25
S & W NSSW-5 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1-8 Capacitate 15000 lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Oțel inoxidabil cu tampon antiderapant4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb.1-8€170.79
S & W NSSWD-0A Suport de nivelare 1/4-20 x 2 1/2 inch Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin cu tampon antiderapant1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb.1 / 4-20€22.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W NSSWD-2A Suport de nivelare 1/2-13 x 4 inch Delrin
€42.43 /unitate