Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W TSW-1L Anti-vibe 3/8-16 Oțel | AD9NFD 4TRE9

S & W TSW-1L Anti-vibe 3/8-16 Oțel

În stoc
Articol: AD9NFD Model: TSW-1LCrucea Ref: 4TRE9
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăOțel cu tampon antivibrație
Dia de bază.1.25 "
Lungimea șurubului2"
ConstrucţieOţel
finalizareaZinc galben
Înălţime1.5 "
Hex5 / 8 "
Tip de montare de nivelareAnti-vibrații
Capacitate de încărcare200 lb.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
S & W TSW-0N Suport de nivelare 1/4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NLevel-ItOţel1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelNichel€9.92
Suport de nivelare S & W TSW-1Z 3/8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelZinc galben€14.17
Suport de nivelare S & W TSW-1N 3/8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelNichel€15.13
Suport de nivelare S & W TSW-2Z 1/2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZLevel-ItOţel1.875 "5000 lb.1 / 2-132"OţelZinc galben€16.73
Suport de nivelare S & W TSW-2N 1/2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NLevel-ItOţel1.875 "5000 lb.1 / 2-132"OţelNichel€19.41
Suport de nivelare S & W TSW-3Z 5/8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZLevel-ItOţel2.5 "6000 lb.5 / 8-112"OţelZinc galben€27.59
Suport de nivelare S & W TSW-3N 5/8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NLevel-ItOţel2.5 "6000 lb.5 / 8-112"OţelNichel€31.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W TSW-1L Anti-vibe 3/8-16 Oțel
€19.48 /unitate