VITEZĂ DE SIGURANȚĂ 7400M Fierăstrău cu panouri 8 inchi 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTM 34C055

SAFETY SPEED 7400M ferăstrău cu panouri 8 inchi 3450 rpm tăiat H 64 inci

Element: AC6JTM Model: 7400MCrucea Ref: 34C055
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23,866.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de panou
Amplificatoare @ 120V7.6 la 230 V
Diametrul lamei.8"
Grosimea de tăiere2-1/8 "
RPM fără încărcare3450
Inălțime totală98 "
Lungime totală124 "
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.5
Înălțimea navei (cm)248.92
Lungimea navei (cm)314.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8465910058
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blade Guard (detașabil)
    • Precizie de tăiere (+/- 0.005 ")
    • Înălțime de tăiere (64 ")

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăVoltajPreț
SPEED SPEED H4 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 50 inch | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "120€4,744.29
RFQ
SAFETY SPEED H5 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTH 34C051 H515.0580090 "120 "120€4,893.98
RFQ
SPEED SPEED H6 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 74 inch | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "120€5,419.58
RFQ
SAFETY SPEED 6400 Fierăstrău cu panouri 8 inch 4300 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "120€7,608.01
RFQ
SAFETY SPEED 6800 Fierăstrău cu panouri 8 inch 4300 rpm tăiat H 74 inch | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "120€8,623.20
RFQ
SAFETY SPEED 7400 Fierăstrău cu panouri 8 inch 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTN 34C056 740011.0 la 220 V345098 "124 "220€19,695.32
RFQ
SAFETY SPEED 7400XLM Fierăstrău cu panouri 8 inch 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTP 34C057 7400XLM7.6 la 230 V345098 "160 "220€22,716.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY SPEED 7400M ferăstrău cu panouri 8 inchi 3450 rpm tăiat H 64 inci
€23,866.12 /unitate