SAFETY SPEED H5 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTH 34C051

SAFETY SPEED Fierăstrău cu panouri H5 8 inch 5800 rpm tăiat H 64 inch

Element: AC6JTH Model: H5Crucea Ref: 34C051
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,921.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de panou
Amplificatoare @ 120V15.0
Diametrul lamei.8"
Grosimea de tăiere1-3/4 "
RPM fără încărcare5800
Inălțime totală90 "
Lungime totală120 "
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8465910053
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blade Guard (detașabil)
    • Precizie de tăiere (+/- 0.03215 ")
    • Înălțime de tăiere (64 ")

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăVoltajPreț
SPEED SPEED H4 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 50 inch | AC6JTG 34C050 H415.0580070 "120 "120€4,744.29
RFQ
SPEED SPEED H6 Fierăstrău cu panouri 8 inch 5800 rpm tăiat H 74 inch | AC6JTJ 34C052 H615.0580095 "120 "120€5,419.58
RFQ
SAFETY SPEED 6400 Fierăstrău cu panouri 8 inch 4300 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTK 34C053 640013.0430090 "120 "120€7,608.01
RFQ
SAFETY SPEED 6800 Fierăstrău cu panouri 8 inch 4300 rpm tăiat H 74 inch | AC6JTL 34C054 680013.0430098 "124 "120€8,623.20
RFQ
VITEZĂ DE SIGURANȚĂ 7400M Fierăstrău cu panouri 8 inchi 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTM 34C055 7400M7.6 la 230 V345098 "124 "220€19,724.07
RFQ
SAFETY SPEED 7400 Fierăstrău cu panouri 8 inch 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTN 34C056 740011.0 la 220 V345098 "124 "220€19,695.32
RFQ
SAFETY SPEED 7400XLM Fierăstrău cu panouri 8 inch 3450 rpm tăiat H 64 inch | AC6JTP 34C057 7400XLM7.6 la 230 V345098 "160 "220€22,716.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY SPEED Fierăstrău cu panouri H5 8 inch 5800 rpm tăiat H 64 inch
€5,921.72 /unitate