BURNDY Cablu de legătură din seria Unirap


Filtru
StilModelMin. Temperatura de funcționare.Min. Rezistență la tracțiuneLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
CT120350SSBC0
---1.5 "-
RFQ
B
CT50200SSBC
--7.87 "0.9 "-
RFQ
C
CTASST
-----
RFQ
D
CT50400CUG
---0.8 "-
RFQ
E
CT40400SSBC0
-1.5 "14.49 "0.6 "-
RFQ
A
CT50200SSBC0
--7.87 "0.9 "-
RFQ
F
CT50300C0UG
---0.8 "-
RFQ
D
CT50175CUG
--7.83 "0.8 "-
RFQ
E
CT50250SSBC0
--9.84 "0.82-
RFQ
A
CT120400SSBL0
--15.75 "1.5 "-
RFQ
D
CT50300CUG
---0.8 "-
RFQ
F
CT50175C0UG
--7.83 "0.8 "-
RFQ
A
CT40300SSBC0
-1.5 "11.18 "0.6 "-
RFQ
A
CT50425SSBC0
---0.82-
RFQ
G
CT250500RQ0
7.89 "-22 "1.6 "-
RFQ
H
CT120800L00
7.89 "-0.17 "1.3 "-
RFQ
I
CT250600RQ0
7.89 "-22 "1.6 "-
RFQ
J
CT120400L
7.89 "-15.09 "1.3 "-
RFQ
K
CT50175MH10C0
7.89 "-40 lbs.0.7 "-
RFQ
L
CTB075RA4C
7.98 "--10.4 "€44.88
M
CT175500Q0
8"1.4375 "-1.36 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?