BURNDY CT120400L Legătură de cablu, 15.25 inchi lungime, negru

Element: CF4BEM Model: CT120400L
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Max. Temperatura de funcționare.85 Gradul C
Min. Temperatura de funcționare.7.89 "
Lungime totală15.09 "
Lăţime1.3 "

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Min. Rezistență la tracțiuneLungime totalăLăţimePreț
BURNDY CT120400SSBL0 Legătură de cablu, 16 inchi lungime, negru | CF4AXU CT120400SSBL0--15.75 "1.5 "-
RFQ
BURNDY CT50175MH10C0 Legătură pentru cablu, lungime 8.5 inchi, negru | CF4BFY CT50175MH10C07.89 "-40 lbs.0.7 "-
RFQ
BURNDY CT120800L00 Legătură pentru cablu, 29.5 x 0.30 inci Dimensiune | CF4BKC CT120800L007.89 "-0.17 "1.3 "-
RFQ
BURNDY CTB075RA4C Legătură de cablu, 0.75 inci lungime, negru | CF4BNT CTB075RA4C7.98 "--10.4 "€44.88
BURNDY CT250600RQ0 Legătură de cablu, 250 lbs rezistență la tracțiune, 23 inch lungime, negru | CF4BPQ CT250600RQ07.89 "-22 "1.6 "-
RFQ
BURNDY CT250500RQ0 Legătură de cablu, 250 lbs rezistență la tracțiune, 20 inch lungime, negru | CF4BPR CT250500RQ07.89 "-22 "1.6 "-
RFQ
BURNDY CT50425SSBC0 Legătură de cablu, 50 lbs rezistență la tracțiune, 14.96 inch lungime | CF4ECV CT50425SSBC0---0.82-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY CT120400L Legătură de cablu, 15.25 inchi lungime, negru