Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S45-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YMV 4VTP5

SAFEWAY S45-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AD9YMV Model: S45-6Ref încrucișat: 4VTP5

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker4050-5
Schimbul de pionier4050-5
Dimensiune țeavă NPT3/4
PecetluiMingă / Inel O
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareMinge și inel O
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
SAFEWAY S45-6P Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic2 11 / 16 "3000 psi€98.94
SAFEWAY S71-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)MingeNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€53.37
SAFEWAY S71-6P Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€62.93
SAFEWAY FFE495-4-3/4 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Cuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 1 / 16 "4000 psi€204.87
SAFEWAY FFE495-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Față la culoare1"26 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 49 / 64 "4000 psi€254.41
SAFEWAY FFE491-4-3/4 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€118.25
SAFEWAY FFE491-6 Fișă de cuplare rapidă 3/4 inch Npt | AD9YPG 4VTY5 FFE491-6Față la culoare1"26 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€177.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S45-6 Corp cuplaj rapid 3/4 inch Npt
€94.11 /unitate